Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø18,5mm M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP67 Gew 90°Wink 8129251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms Ø18,5mm M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP67 Gew 90°Wink 8129251
Artikel-Nr.:
     262-I182C65
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     8129251
EAN/GTIN:
     8717114178908
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 ip 67
kabelverschraubung m25
Schlauchverschraubung Ms Ø18,5mm M25x1,5 M25 x 1,5 34Zoll IP67 Gew 90°Wink 8129251
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
62 mm mm
Gesamtlänge:
66 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.4 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18.5 mm
Nenndurchmesser:
18.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
8129161
ab € 9,73*
Ähnlich
Anamet
8129201
ab € 11,36*
Ähnlich
Anamet
8129321
ab € 20,71*
Ähnlich
Anamet
8129401
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.