Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 7,5m 1st MTPF12MTPFOM3-7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-7,5 Glasfaserkabel 7,5 m MTP OM3 Aqua-Farbe
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-7,5 Glasfaserkabel 7,5 m MTP OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     262-I182A36
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM3-7,5
EAN/GTIN:
     4049759229566
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 7,5m 1st MTPF12MTPFOM3-7,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM3
Länge:
7.5 m
Mantel-Farbe:
türkis
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 123,78*
€ 3,50*
ab € 97,96*
€ 123,81*
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 123,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,85*
€ 132,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.