Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 0,5m 1st MTPF12MTPFOM3-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-0,5 Glasfaserkabel 0,5 m MTP OM3 Aqua-Farbe
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-0,5 Glasfaserkabel 0,5 m MTP OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     262-I182A22
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM3-0,5
EAN/GTIN:
     4049759229429
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 0,5m 1st MTPF12MTPFOM3-0,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM3
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
türkis
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,43*
€ 98,55*
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 98,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,31*
€ 104,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.