Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 10m 1st MTPF12LCOM5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik MTPF12LCOM5-10 Glasfaserkabel 10 m MTP 12x LC OM5 Violett
EFB Elektronik MTPF12LCOM5-10 Glasfaserkabel 10 m MTP 12x LC OM5 Violett
Artikel-Nr.:
     262-I182A18
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF12LCOM5-10
EAN/GTIN:
     4049759257552
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 10m 1st MTPF12LCOM5-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
1
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
6
Gekreuzt:
ja
Kategorie:
OM4
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
LC-Duplex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 173,30*
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 173,33*
€ 3,50*
ab € 139,32*
€ 174,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,44*
€ 187,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.