Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett si Selbstkl 15x60mm CC15/60KMCNESI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I138E67
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1877360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett si Selbstkl 15x60mm CC15/60KMCNESI
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
60 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
15 mm mm
Länge:
1.2 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 0,25726*
€ 0,35726*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,2606*
€ 0,3706*
40
€ 5,46*
ab € 0,26075*
€ 0,37075*
20 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 0,2679*
€ 0,3779*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 0,31381*
€ 0,44381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,44381*
€ 0,52813
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,43381*
€ 0,51623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40381*
€ 0,48053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39381*
€ 0,46863
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,36381*
€ 0,43293
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,31381*
€ 0,37343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 17,7524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1072650000
ab € 0,25726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.