Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.SI
Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.SI
Artikel-Nr.:
     3517A-75987144
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1877360000
EAN/GTIN:
     4032248467990
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer ClipCard selbstklebend CC15/60K MC NEUTR.SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 0,25726*
€ 0,36726*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,2606*
€ 0,3706*
Lager 3517
40
€ 5,46*
ab € 0,26075*
€ 0,37075*
20 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 0,2679*
€ 0,3779*
18 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 0,2785*
€ 0,3885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,37075*
€ 0,44119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34075*
€ 0,40549
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,33075*
€ 0,39359
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,31075*
€ 0,36979
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,26075*
€ 0,31029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 14,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1072650000
ab € 0,25726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.