Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett si Selbstkl 15x60mm CC15/60MCNESI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I138E65
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1877340000
EAN/GTIN:
     4032248467976
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett si Selbstkl 15x60mm CC15/60MCNESI
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
60 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
15 mm mm
Länge:
1.2 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 0,24407*
€ 0,34407*
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,2472*
€ 0,3472*
40
€ 5,46*
ab € 0,24775*
€ 0,34775*
19 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 0,2642*
€ 0,3742*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 0,29761*
€ 0,41761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,41761*
€ 0,49696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38761*
€ 0,46126
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36761*
€ 0,43746
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,34761*
€ 0,41366
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,29761*
€ 0,35416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 16,7044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1878910000
ab € 0,61772*
Zubehör
Weidmüller
1790150000
ab € 2,52042*
Zubehör
Weidmüller
1790160000
ab € 2,38889*
Zubehör
Weidmüller
1880840000
ab € 8,4015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.