Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung, 60 mm, Polyamid 6 6, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2024400
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CC15/60MCNESI
EAN/GTIN:
     4032248467976
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: Silber, Breite: 60 mm, Höhe: 15 mm, Länge: 1,2 mm, Magnetisch: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CC15/60MCNESI
Ident Code:
1877340000
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 0,24407*
€ 0,34407*
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 0,2472*
€ 0,3472*
40
€ 5,46*
ab € 0,24775*
€ 0,34775*
Lager 6232
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 0,2642*
€ 0,3742*
10 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 0,2677*
€ 0,3777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 14,968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1878910000
ab € 0,61772*
Zubehör
Weidmüller
1790150000
ab € 2,53042*
Zubehör
Weidmüller
1790160000
ab € 2,39889*
Zubehör
Weidmüller
1880840000
ab € 8,401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.