Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws Selbstkl 15x27mm CC15/27MCNEWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I138E58
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1876770000
EAN/GTIN:
     4032248467273
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett ws Selbstkl 15x27mm CC15/27MCNEWS
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
27 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm mm
Länge:
1 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,18916*
€ 0,25916*
26 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 0,1915*
€ 0,2615*
80
€ 5,46*
ab € 0,19175*
€ 0,26175*
19 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,2046*
€ 0,2846*
Lager 262
80
€ 5,95*
ab € 0,2301*
€ 0,3101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 24,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1790410000
ab € 0,52421*
Zubehör
Weidmüller
1888290000
ab € 0,15188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.