Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer CC 15/27 MC NE WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer CC 15/27 MC NE WS
Gerätemarkierer CC 15/27 MC NE WS
Artikel-Nr.:
     3517A-55864626
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1876770000
EAN/GTIN:
     4032248467273
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer CC 15/27 MC NE WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,18916*
€ 0,25916*
23 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 0,1915*
€ 0,2615*
Lager 3517
80
€ 5,46*
ab € 0,19175*
€ 0,26175*
18 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,2046*
€ 0,2846*
9 Tage
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 0,2072*
€ 0,2872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,26175*
€ 0,31148
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24175*
€ 0,28768
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,23175*
€ 0,27578
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,22175*
€ 0,26388
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,19175*
€ 0,22818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1790410000
ab € 0,52421*
Zubehör
Weidmüller
1888290000
ab € 0,1515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.