Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 12,7mm Ø4,6mm 44,5x19,1x15,9mm schraubniet -40-85°C TC5357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I137B06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 12,7mm Ø4,6mm 44,5x19,1x15,9mm schraubniet -40-85°C TC5357
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
19.1 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm mm
Höhe:
15.9 mm
Länge:
44.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62412*
€ 0,90412*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64856*
€ 0,93856*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,666*
€ 0,966*
25 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6737*
€ 0,9737*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90412*
€ 1,0759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84412*
€ 1,0045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80412*
€ 0,9569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78412*
€ 0,9331
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62412*
€ 0,7427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,603* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.