Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Befestigungssockel TC 5357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286867
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009870R0006
EAN/GTIN:
     5414363059080
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
ABB Stotz S&J T&B Befestigungssockel TC 5357 Länge 44,5mm, Breite 19,1mm, Höhe 15,9mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 12,7mm, Befestigungsart schrauben und nieten, Durchmesser Befestigungsloch 4,6mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Farbe schwarz, Befestigungssockel, Hochbelastbar, Anschrauben, fuer Kabelbinderbreite bis zu 12.7 mm, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig

Weitere Informationen:
Länge:
44.5 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
15.9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungsclip, Befestigungselement, Bindersockel, Montagesockel, Nagelbefestiger, Nagelsockel, Nietsockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62412*
€ 0,92412*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64856*
€ 0,95856*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,666*
€ 0,986*
26 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6737*
€ 0,9937*
Lager 5382
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.