Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 5x35TE ST IP54 REG 800x760x320mm BPM-O-800/7-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I122D52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116664
EAN/GTIN:
     4015081164097
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Feldverteiler
Feldverteiler AP 5x35TE ST IP54 REG 800x760x320mm BPM-O-800/7-P
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
35
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
830 mm
Einbauhöhe:
790 mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
760 mm mm
Innentiefe:
265 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
320 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kleinverteiler, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, eaton feldverteiler, feldverteiler, unterputzverteiler 5 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,69*
€ 544,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 468,61*
€ 544,87*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 506,67*
€ 591,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,70*
€ 605,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 631,12*
€ 731,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,34*
€ 870,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,34*
€ 844,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,05*
€ 783,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.