Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 5x24TE ST IP54 REG 600x760x320mm BPM-O-600/7-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I122D47
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116659
EAN/GTIN:
     4015081164042
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Feldverteiler
Feldverteiler AP 5x24TE ST IP54 REG 600x760x320mm BPM-O-600/7-P
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
600 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
630 mm
Einbauhöhe:
790 mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
760 mm mm
Innentiefe:
265 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
320 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kleinverteiler, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, eaton feldverteiler, feldverteiler, unterputzverteiler 5 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 408,49*
€ 476,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,40*
€ 502,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 431,56*
€ 502,52*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 469,14*
€ 545,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,75*
€ 558,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,87*
€ 513,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.