Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammerhalter Kst TS35 schraub Hutschiene TH35 9708/S35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-I109E21
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.522.7453.0
EAN/GTIN:
     4015573141704
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen Endhalter
Endklammerhalter Kst TS35 schraub Hutschiene TH35 9708/S35
Weitere Informationen:
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Höhe:
37.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, wieland reihenklemmen endhalter, reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,21*
€ 0,29*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,322*
€ 0,442*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,35862*
€ 0,48862*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,49*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3678*
€ 0,4978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48862*
€ 0,58146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42862*
€ 0,51006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41862*
€ 0,49816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35862*
€ 0,42676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 252,53*
Zubehör
Idec
BNDN1000
ab € 9,03*
Zubehör
Omron
PFP-100N
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.