Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC BNDN1000 DIN MOUNTING RAIL, 35MM, ALUMINIUM, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131675
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     BNDN1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
Mittenabstand Montagelöcher: 51 mm
  • Zur Verwendung mit: BNH/BN Series Terminal Blocks
  • Schienenmaterial: Aluminum
  • Art des Zubehörs: DIN Mounting Rail
  • Breite: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Höhe: 10.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IDEC, BNDN1000, 2131675, 213-1675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    16-DCLIP-1
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.