Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5-16qmm 1Etage 2kl bg 76A Direktmont PDU16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108J63
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1896400000
EAN/GTIN:
     4032248511518
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Reihenklemme 2,5-16qmm 1Etage 2kl bg 76A Direktmont PDU16
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
12.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
beige
Höhe:
80.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
47.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller pdu, 19 zoll steckdosenleiste, weidmüller pdu, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,62722*
€ 2,22722*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,7569*
€ 2,3969*
59 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,8196*
€ 2,4796*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,92481*
€ 2,61481*
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,61481*
€ 3,11162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46481*
€ 2,93312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36481*
€ 2,81412
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92481*
€ 2,29052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,37025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.