Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I108F01 Herst.-Nr.: 1834070000 EAN/GTIN: 4032248379866 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 3p ge schraub 150A WQV50N/3 Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsspannung: | 0 V V | Bemessungsstrom In: | 150 A | Farbe: | gelb | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 18.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,572* | € 6,202* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,23* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 4,63062* | € 6,24062* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,8619* | € 6,5419* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,64879* | € 7,39879* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,99395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|