Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 50N/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder WQV 50N/3
Querverbinder WQV 50N/3
Artikel-Nr.:
     3517B-95915769
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1834070000
EAN/GTIN:
     4032248379866
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder WQV 50N/3

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
18,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,582*
€ 6,162*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,18*
2 Tage
10
5
€ 6,40*
ab € 4,61062*
€ 6,20062*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,8719*
€ 6,5519*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,9775*
€ 6,6575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,162*
€ 7,33278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,122*
€ 7,28518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,322*
€ 6,33318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,112*
€ 6,08328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,012*
€ 5,96428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,582*
€ 5,45258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.