| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I098F02 Herst.-Nr.: 35097 EAN/GTIN: 4034451350977 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GZ4 1,5W 2700K 120lm G dim ws dimmbar 125° UC 10-18V 35097 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 125 - 125 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 23.6 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 1.5 - 1.5 W | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.8 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 120 - 120 lm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Nennspannung: | 10 - 18 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | GZ4 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, reflektorlampe led, leuchtmittel gz4, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,70* | € 11,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,71* | € 11,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,88* | € 11,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,73* | € 12,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|