| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17051603 Herst.-Nr.: 35097 EAN/GTIN: 4034451350977 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35097 Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins und ersetzt diese von bis zu 13 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMD s auf dem PCB, sind kaum Lichtpunkte zu erkennen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 1,5 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 120 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, leuchtmittel mit reflektor 3000k led, leuchtmittel gz4, led-reflektorlampe gz4, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,82* | € 11,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,84* | € 11,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,86* | € 12,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,12* | € 13,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|