Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe G4 2W G 2700K 160lm dim LED-Reflektorlampe ws dimmbar 125° 35089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35089
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35089
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I098F01
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35089
EAN/GTIN:
     4034451350892
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
LED Reflektorlampe G4 2W G 2700K 160lm dim LED-Reflektorlampe ws dimmbar 125° 35089
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
125 - 125 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
160 - 160 lm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
10 - 18 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,66*
€ 12,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,71*
€ 3,90*
ab € 9,82*
€ 14,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.