| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97051602 Herst.-Nr.: 35089 EAN/GTIN: 4034451350892 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35089 Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 17 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMD s auf dem PCB, sind kaum Lichtpunkte zu erkennen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 2 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 160 lm | Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 2700k dimmbar, led g4 dimmbar, led g4, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,66* | € 12,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,67* | € 12,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,82* | € 14,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,93* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|