Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 470W MSD Platinum 85-110V Metallhalog MSDPLATINUM400LFLEX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I083J38
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65196100
EAN/GTIN:
     8718699651961
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 470W MSD Platinum 85-110V Metallhalog MSDPLATINUM400LFLEX1
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Farbtemperatur:
8000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Lampenleistung:
470 W W
Lampenspannung:
85 - 110 V V
Lichtstrom:
22100 lm lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, halogenröhren philips, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 992,98*
€ 1.057,11*
1
Frei Haus
ab € 986,75*
€ 1.103,71*
1
Frei Haus
ab € 1.000,53*
€ 1.114,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.000,72*
€ 1.115,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1.057,11*
€ 1.257,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,33*
€ 1.223,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,98*
€ 1.181,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 8.456,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.