Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe 30W G13 Stab Ø26mm 895mm NL-T8UV30W/254G13RO


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I070G71
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34319271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Entkeimungslampe 30W G13 Stab Ø26mm 895mm NL-T8UV30W/254G13RO
Weitere Informationen:
Anwendung:
Entkeimung
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
30 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W Im/W
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
895 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10800 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampen 30 w g13, desinfektionslampe, desinfektionslampe 30w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,6076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,07*
€ 581,9933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,83*
€ 572,1877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,87*
€ 554,3853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,55*
€ 537,3445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,19*
€ 494,0761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.