Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Metall RAL7035 CP6205.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6205.100
Rittal CP 6205.100
Artikel-Nr.:
     262-F988J83
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6205100
EAN/GTIN:
     4028177536197
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Winkelprofil Metall RAL7035 CP6205.100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 26,16*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 26,17*
3 Tage
3
pro Paket
€ 6,40*
ab € 20,27*
€ 27,17*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,38*
€ 27,36*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4695000
ab € 3,262*
Zubehör
Rittal
8612150
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.