Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL VA unbeh 300x210mm SZ2361.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2361.000
Rittal SZ 2361.000
Artikel-Nr.:
     262-F980C08
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2361000
EAN/GTIN:
     4028177022072
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Dachbeplankung RAL VA unbeh 300x210mm SZ2361.000
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
300 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Höhe:
0 mm
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 82,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,49*
€ 85,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,30*
€ 86,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,35*
€ 87,54*
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,58*
Zubehör
Rittal
2472000
ab € 63,74*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,88*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.