Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 17,2mm unbeh Edelstahl (V2A) ERS17AB11V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976D06
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410309
EAN/GTIN:
     4013364081451
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle V2A 17,2mm unbeh Edelstahl (V2A) ERS17AB11V2A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
17.2 - 17.2 mm mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 0 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
189
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 4,95*
25
€ 5,46*
ab € 4,6356*
€ 5,8956*
25
Frei Haus
ab € 4,8252*
€ 6,1252*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.