Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F976C15 Herst.-Nr.: 206819 EAN/GTIN: 4013364077362 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Ø8mm 180-280mm spannb Schrägd m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 180mm DLHDG8H32FG180.280KKV2A Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dachfläche schräg | Bauhöhe Leitungshalter: | 32 mm | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 - 8 mm | Länge des Trägers: | 180 mm mm | Montageart: | spannbar | Spannbereich: | 180 - 280 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 6,25* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 6,15* | € 7,67* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 6,15* | € 7,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 8,45* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|