Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 12W ws 2Weg 330x330x330mm KL1900-T12,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellautsprecher 2-Wege-HiFi,ws KL1900-T12 ws
Kugellautsprecher 2-Wege-HiFi,ws KL1900-T12 ws
Artikel-Nr.:
     262-F963C96
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     104-190-03-000-03
EAN/GTIN:
     4043106006367
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 12W ws 2Weg 330x330x330mm KL1900-T12,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
330 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 16000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
330 mm mm
Musikbelastbarkeit:
12 W W
Nennbelastbarkeit:
12 W W
Tiefe:
330 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 381,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 337,51*
€ 381,64*
Frei Haus
ab € 340,85*
€ 384,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 354,60*
€ 400,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,28*
€ 423,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,91*
€ 479,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.