Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 3p 0-150Hz 400 0-150Hz 400V IP00 8khz Geeignet als Sinus-Filter SFB400/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F912J95
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     SFB400/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Netzentstörfilter
Sinusfilter
netzentstörfilter
Netzfilter 3p 0-150Hz 400 0-150Hz 400V IP00 8khz Geeignet als Sinus-Filter SFB400/10
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 150 Hz
Bemessungsstrom AC:
0 - 10 A
Bemessungstaktfrequenz:
8 kHz
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Polzahl, Primärseite:
3
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,11*
€ 352,30*
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 540,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 10
ab € 201,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.