Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung AMAXX Kst 46x36x36mm RAL9005 990608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 990608 Kabelverschraubung Schwarz
MENNEKES 990608 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F912C07
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     990608
EAN/GTIN:
     4015394227724
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
kabelverschraubung
mennekes kabelverschraubungen
Verschraubung AMAXX Kst 46x36x36mm RAL9005 990608
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
36 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
46 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 5,55*
1
€ 5,46*
ab € 4,04*
€ 6,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.