Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 8-16V UC lire Arbeitsstrom EB Einb Standardtüröffner 14.400-A0605R11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-F889A16
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     14.400-A0605R11
EAN/GTIN:
     4042203318878
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
türöffner effeff
Türöffner 8-16V UC lire Arbeitsstrom EB Einb Standardtüröffner 14.400-A0605R11
Weitere Informationen:
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Art der Entriegelung:
Standardausführung
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
asymmetrisch
Breite:
22.6 mm
Dauerbetrieb (100 % ED):
ja
Einbaulage:
universal
Höhe:
90 mm
Montageart:
Einbau
Spannung:
8 - 16 V
Stromart:
AC/DC
Tiefe:
28 mm
Zusammenstellung:
komplett
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,65*
€ 135,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,72*
€ 136,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.