| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F884D43 Herst.-Nr.: 14RR--------E31 EAN/GTIN: 4042203041103 |
| |
|
| | |
| Türöffner 12V DC lire Arbeitsstrom EB Einb Standardtüröffner 14RR--------E31 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Ausführung: | Standardtüröffner | Mit Rückmeldung: | ja | Montageart: | Einbau | Spannung: | 12 - 12 V | Stromart: | DC | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: effeff türöffner 12 v, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,98* | € 112,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,86* | € 113,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,40* | € 119,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,06* | € 120,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|