Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel 950x750x140mm Winkel SY63T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz f.DE-Felder SL207 SY63T
Befestigungssatz f.DE-Felder SL207 SY63T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F877E00
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY63T
EAN/GTIN:
     4015153177048
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Befestigungswinkel 950x750x140mm Winkel SY63T
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
750 mm
Ersatzteil:
ja
Höhe:
950 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,59*
€ 335,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,92*
€ 335,88*
€ 65,00*
ab € 303,15*
€ 351,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,99*
€ 385,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 369,80*
€ 422,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.