Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H250xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015
Bodenaufbausockel Gr.1 FB3 H=250mm SX015
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F876G06
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX015
EAN/GTIN:
     4015153178908
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel H250xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX015
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
780 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Höhe:
250 mm mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 476,53*
€ 542,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,78*
€ 547,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 480,93*
€ 547,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,63*
€ 629,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,63*
€ 657,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,12*
€ 645,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.