| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F873G76 Herst.-Nr.: 2CPX068807R9999 EAN/GTIN: 4011617688075 |
| |
|
| | |
| Montageschiene H130mm Metall ED162 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 0 mm | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 0 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 25,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,82* | € 26,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,45* | € 28,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,95* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|