| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F871E31 Herst.-Nr.: 2CPX046566R9999 EAN/GTIN: 4011617465669 |
| |
|
| | |
| Abschottung 625x2100mm ST vz RZ156 Weitere Informationen: | | Breite: | 625 mm mm | Höhe: | 2100 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,65* | € 54,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,88* | € 54,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,75* | € 55,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,04* | € 60,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,60* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|