| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F871B46 Herst.-Nr.: 2CPX062794R9999 EAN/GTIN: 4011617627944 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld B750xH600mm Kst Scharnierend Transparent ED234 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 0 | Breite: | 750 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 600 mm mm | Scharnierend: | ja | Tiefe: | 0 mm mm | Transparent: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, standsockel, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,89* | € 103,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,50* | € 105,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,45* | € 109,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,39* | € 113,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,56* | € 121,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|