Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230VAC 0,125A IP66 rt Kst 15W Aufb Xenon BLE15230VACRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BLE #23020702
Blitzleuchte 15 Joule 230VAC rot BLE #23020702
Artikel-Nr.:
     262-F851I52
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF23020702
EAN/GTIN:
     4250235529463
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 230VAC 0,125A IP66 rt Kst 15W Aufb Xenon BLE15230VACRT
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
15 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, blitzleuchte 230v fhf, warnlampe, warnlampe 230v, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,17*
€ 295,52*
Frei Haus
ab € 247,35*
€ 295,85*
Frei Haus
ab € 251,40*
€ 301,84*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,01*
€ 321,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 274,91*
€ 325,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.