Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F809J64 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008321377661 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät 39W elektr f.HI 171x83mm Für Lampenart HI PT-FIT35/220à240I Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Breite: | 83 mm mm | Für Lampenart HI: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 39 - 39 W | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 39 - 39 W W | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 - 1 | Gehäuse: | Metallgehäuse | Höhe: | 32 mm mm | Länge: | 171 mm mm | Mit Zugentlastung: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 30,97* | € 35,63* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 33,12* | € 37,63* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 33,74* | € 38,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,24* | € 39,24* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,57* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 712,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|