Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 300mm DC Zyl Gew 15mmBemess M12 NPN 10-36V IP67 OGH-FNKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F508A71
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGH502
EAN/GTIN:
     4021179236201
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexionslichtschranke 300mm DC Zyl Gew 15mmBemess M12 NPN 10-36V IP67 OGH-FNKG/US100
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
15 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Schaltabstand:
300 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,50*
€ 130,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,88*
€ 131,24*
€ 5,46*
ab € 114,28*
€ 133,21*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,02*
€ 135,51*
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 138,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.