Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel ST 50125 OM2 75m or MM50125 O6013.7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F505G84
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O6013.7,5
EAN/GTIN:
     4049759026882
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel ST 50125 OM2 75m or MM50125 O6013.7,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.125 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
75 m m
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel st-st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 8,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 8,71*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,19*
€ 8,72*
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 8,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.