Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F505F71 Herst.-Nr.: O0937.15 EAN/GTIN: 4049759025892 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel E2000LC SM OS2 15m ge O0937.15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Duplex | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 15 m m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel e2000 auf lc, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker os2, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,25* | € 45,34* | | | | | 37 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 33,46* | € 45,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,61* | € 45,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,34* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|