Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel E2000ST SM OS2 10m ge O0920.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F505F61
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0920.10
EAN/GTIN:
     4049759068455
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel E2000ST SM OS2 10m ge O0920.10
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.125 mm
Faserart:
Singlemode
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel 10m os2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 10m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 46,23*
€ 61,59*
€ 4,90*
ab € 46,14*
€ 61,61*
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 62,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,26*
€ 78,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.