Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel E2000ST SM OS2 1m ge O0920.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F505F60
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0920.1
EAN/GTIN:
     4049759068448
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel E2000ST SM OS2 1m ge O0920.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.125 mm
Faserart:
Singlemode
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel e2000 1m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 1m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 42,40*
€ 56,90*
€ 4,90*
ab € 42,65*
€ 56,91*
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 58,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,58*
€ 74,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.