Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel ST 62,5125 OM1 1m or MM62,5125 O6141.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F504A54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O6141.1
EAN/GTIN:
     4049759048945
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Patchkabel ST 62,5125 OM1 1m or MM62,5125 O6141.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st/st 1m, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 26,58*
€ 36,70*
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 36,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,87*
€ 46,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.