Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F503I58 Herst.-Nr.: O0937.1 EAN/GTIN: 4049759025878 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel E2000LC SM OS2 1m ge O0937.1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Duplex | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 1 m m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel 1m e2000 / lc, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker 1m, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,95* | € 34,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,94* | € 34,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,02* | € 34,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,36* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|