Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter DC B 63A 4p 750V 6TE Zusatzeinrichtungen möglich IP20 S804S-UCB63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F395G54
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS864001R1635
EAN/GTIN:
     7612271203283
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter DC B 63A 4p 750V 6TE Zusatzeinrichtungen möglich IP20 S804S-UCB63
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 70 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsspannung:
750 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
88.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,97*
€ 601,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 518,50*
€ 605,71*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,30*
€ 607,57*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 551,36*
€ 641,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 557,23*
€ 649,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,28*
€ 772,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,51*
€ 761,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.