Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC K 13A 3+N 690V 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S804S-K13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F382G46
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS864001R0447
EAN/GTIN:
     7612271201814
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC K 13A 3+N 690V 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S804S-K13
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 70 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
690 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
88.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat 50 ka, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 358,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,54*
€ 364,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 317,84*
€ 375,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,33*
€ 379,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 331,56*
€ 390,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.